MMC9215 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-MC9-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMk1TODVOamMwTkRZMk5ESTJPVEV3TG1wd1p3fGUxNzZhOTI0MDgyNjk0YzYwZTJkMjE0NDViNjMxNWU3NmZjYmVlMzM2OGUzYzAzYTQ4NDM4ZWFiNzJlMmY1MzQ
18145045 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

MMC9215

描述

REXNORD MMC9215

Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3-7/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 9215U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MMC9215

BDI部件号
18145045

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210700058
重量 / Kilogram
10.206
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9215U
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Extra Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
22.5
详细描述
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3-7/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 9215U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
壳体宽
3.438英寸 | 87.325毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
内圈长
4.25英寸 | 107.95毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新