REXNORD
REXNORD
MMC9403
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MMC9403
Cartridge Bearing; 4-3/16" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 5-9/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 6-13/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 9403U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MMC9403
BDI部件号
18145051
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MMC9403/p/18145051
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210700119
重量 / Kilogram
41.768
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9403U
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Extra Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
92
详细描述
Cartridge Bearing; 4-3/16" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 5-9/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 6-13/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 9403U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
孔径
4.188 英寸 | 106.375 毫米
壳体宽
5.563英寸 | 141.3毫米
内圈长
6.813英寸 | 173.05毫米
外径
10.438 英寸 | 265.125 毫米