347897 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MSC-31

描述

SEALMASTER MSC-31

Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-15/16" Outside Diameter; 1-19/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.185" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-115 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MSC-31

BDI部件号
347897

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461014356
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-115
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
MSC-31
制造商内部编号
701926
重量/磅
6
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-15/16" Outside Diameter; 1-19/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.185" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-115 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.594英寸 | 40.488毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
内圈长
2.185英寸 | 55.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新