MSC-31TC https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORCRTXXX-MSC-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhrWXk4eE1EYzJOVGcyTmpFM01qUTBOaTlKVGtSTlQxSkRVbFJZV0ZoZlRWTkRYME5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNWY4NWNiNWY0Y2ExZTEzZTU3ZWQ5YWMzYjYxNDJhY2M4MDc1OTZjMDlmMjZlZDJjZDFjMWJmNmRkOTRlZWJm
347900 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MSC-31TC

描述

SEALMASTER MSC-31TC

Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-15/16" Outside Diameter; 1-19/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-115TC Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MSC-31TC

BDI部件号
347900

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461035047
重量 / Kilogram
3.019
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-115TC
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Medium Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
MSC-31TC
制造商内部编号
706055
重量/磅
6.65
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-15/16" Outside Diameter; 1-19/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-115TC Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
外径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
壳体宽
1.594英寸 | 40.488毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新