MSC-55C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORCRTXXX-MSC-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhsTUM4eE1EYzJOVGt4TkRBM09USTJNaTlKVGtSTlQxSkRVbFJZV0ZoZlRWTkRYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYTNhNTFhY2RiNjJiZTcyMWE1YzljNGE4M2IxNzlhZDBjZjU4NDNiNDgyZDIyMjhhNzQ5NDI2Mjg2ZDEyYThh
348044 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MSC-55C

描述

SEALMASTER MSC-55C

Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8-3/16" Outside Diameter; 2-1/2" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 3.779" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-37C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MSC-55C

BDI部件号
348044

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461027226
重量 / Kilogram
11.713
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-37C
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
MSC-55C
制造商内部编号
704277
重量/磅
25.8
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8-3/16" Outside Diameter; 2-1/2" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 3.779" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-37C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.5英寸 | 63.5毫米
外径
8.188 英寸 | 207.975 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
3.779英寸 | 95.987毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新