348047 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MSC-64

描述

SEALMASTER MSC-64

Cartridge Bearing; 4" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 3" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 4-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-4 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MSC-64

BDI部件号
348047

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461014493
重量 / Kilogram
19.178
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-4
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
MSC-64
制造商内部编号
701940
重量/磅
42.28
详细描述
Cartridge Bearing; 4" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 3" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 4-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-4 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
内圈长
4.188英寸 | 106.375毫米
壳体宽
3英寸 | 76.2毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新