SEALMASTER
SEALMASTER
MSC-64C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MSC-64C
Cartridge Bearing; 4" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 3" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 4-5/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-4C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MSC-64C
BDI部件号
348048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSC-64C/p/348048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461027257
重量 / Kilogram
19.068
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-4C
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
MSC-64C
制造商内部编号
704280
重量/磅
42
详细描述
Cartridge Bearing; 4" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 3" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 4-5/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-4C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体宽
3英寸 | 76.2毫米
内圈长
4.625英寸 | 117.475毫米