MSC25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPBRGXXX-CRT-MSC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmcyWVM4eE1EYzJPRE15T0RRNU1UQXpPQzlKVGtSU1NGQkNVa2RZV0ZoZlExSlVYMDFUUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE3YTkyZjdhNmM2ZTI1OGY5MmI4N2Y2YThhZmVmMzc5M2FlYjJhYzRhMTgwNTA4N2QwOGI1ZmUyNDJhNTI4ZGQ
1413247 套筒单元轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

MSC25

描述

RHP BEARING MSC25

Cartridge Bearing; 25MM Bore; 88.925MM Outside Diameter; 27.788MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; 1030 Insert; Flinger Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MSC25

BDI部件号
1413247

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023012404
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1030
密封
Flinger
其它特点
Single Row | Self Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
2.5
详细描述
Cartridge Bearing; 25MM Bore; 88.925MM Outside Diameter; 27.788MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; 1030 Insert; Flinger Seal; Non-Expansion
外径
3.501 英寸 | 88.925 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
壳体宽
1.094英寸 | 27.788毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新