RHP BEARING
RHP BEARING
MSC30
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING MSC30
Cartridge Bearing; 30MM Bore; 88.925MM Outside Diameter; 27.788MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; 1030 Insert; Flinger Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MSC30
BDI部件号
1413248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSC30/p/1413248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1030
密封
Flinger
其它特点
Single Row | Self Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
2.5
详细描述
Cartridge Bearing; 30MM Bore; 88.925MM Outside Diameter; 27.788MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; 1030 Insert; Flinger Seal; Non-Expansion
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
3.501 英寸 | 88.925 毫米
壳体宽
1.094英寸 | 27.788毫米