SEALMASTER
SEALMASTER
MSCD-27
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MSCD-27
Cartridge Bearing; 1-11/16" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-111D Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MSCD-27
BDI部件号
347911
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSCD-27/p/347911
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461098103
重量 / Kilogram
2.361
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-111D
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Medium Duty | Double Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
MSCD27
制造商内部编号
717846
重量/磅
5.2
详细描述
Cartridge Bearing; 1-11/16" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-111D Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
4.563 英寸 | 115.9 毫米
壳体宽
1.469英寸 | 37.313毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米