TIMKEN
TIMKEN
MSE1000BXHKPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE1000BXHKPS
Cartridge Bearing; 10" Bore; 19-1/2" Outside Diameter; 9.8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 6.693" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE1000BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
制造商部件号
MSE1000BXHKPS
BDI部件号
22814038
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE1000BXHKPS/p/22814038
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992068903
重量 / Kilogram
187.15
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE1000BX
密封
Kevlar Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
412.6
详细描述
Cartridge Bearing; 10" Bore; 19-1/2" Outside Diameter; 9.8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 6.693" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE1000BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
孔径
10 英寸 | 254 毫米
内圈长
6.693英寸 | 170毫米
壳体宽
9.8英寸 | 248.92毫米
外径
19.5 英寸 | 495.3 毫米