TIMKEN
TIMKEN
MSE1200BXHKPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE1200BXHKPS
Cartridge Bearing; 12" Bore; 21.752" Outside Diameter; 10.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 7.598" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE1200BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
制造商部件号
MSE1200BXHKPS
BDI部件号
22814338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE1200BXHKPS/p/22814338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992071606
重量 / Kilogram
256.48
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE1200BX
密封
Kevlar Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
565.44
详细描述
Cartridge Bearing; 12" Bore; 21.752" Outside Diameter; 10.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 7.598" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE1200BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
外径
21.752 英寸 | 552.5 毫米
内圈长
7.598英寸 | 193毫米
壳体宽
10.6英寸 | 269.24毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米


