TIMKEN
TIMKEN
MSE204BXHKPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE204BXHKPS
Cartridge Bearing; 2-1/4" Bore; 6.187" Outside Diameter; 4.9" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.846" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE204BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
制造商部件号
MSE204BXHKPS
BDI部件号
22814741
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE204BXHKPS/p/22814741
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992075659
重量 / Kilogram
11.72
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE204BX
密封
Kevlar Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
25.84
详细描述
Cartridge Bearing; 2-1/4" Bore; 6.187" Outside Diameter; 4.9" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.846" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE204BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
内圈长
2.846英寸 | 72.3毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
壳体宽
4.9英寸 | 124.46毫米
外径
6.187 英寸 | 157.15 毫米