MSE208BXHKPS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-SPLT-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneFlTODVOamMwTXpnME5UTTVOamM0TG1wd1p3fDQ5ZTc3OWUyNWUxNThiYzgyOGRjYmJlMTcxODI3OTcxZWRkMmIyYTI5OThmNWIwMWE5NTdkNmZiNmNmOTk2ZTE
22814973 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

MSE208BXHKPS

描述

TIMKEN MSE208BXHKPS

Cartridge Bearing; 2-1/2" Bore; 6.187" Outside Diameter; 4.9" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.846" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE208BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion

制造商部件号

MSE208BXHKPS

BDI部件号
22814973

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992077752
重量 / Kilogram
11.721
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE208BX
密封
Kevlar Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
25.84
详细描述
Cartridge Bearing; 2-1/2" Bore; 6.187" Outside Diameter; 4.9" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.846" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE208BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
外径
6.187 英寸 | 157.15 毫米
内圈长
2.846英寸 | 72.3毫米
壳体宽
4.9英寸 | 124.46毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新