TIMKEN
TIMKEN
MSE300BXHRSS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE300BXHRSS
Cartridge Bearing; 3" Bore; 7" Outside Diameter; 5.4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.252" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE300BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion
制造商部件号
MSE300BXHRSS
BDI部件号
22815625
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE300BXHRSS/p/22815625
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992083500
重量 / Kilogram
15.83
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE300BX
密封
Single Lip Nitrile
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
34.89
详细描述
Cartridge Bearing; 3" Bore; 7" Outside Diameter; 5.4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.252" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE300BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
壳体宽
5.4英寸 | 137.16毫米
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米