TIMKEN
TIMKEN
MSE308BRHATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE308BRHATL
Cartridge Bearing; 3-1/2" Bore; 8" Outside Diameter; 6.1" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE308BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MSE308BRHATL
BDI部件号
20350411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE308BRHATL/p/20350411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992061218
重量 / Kilogram
17.91
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE308BR
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
39.45
详细描述
Cartridge Bearing; 3-1/2" Bore; 8" Outside Diameter; 6.1" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE308BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
壳体宽
6.1英寸 | 154.94毫米
内圈长
3.531英寸 | 89.7毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米