TIMKEN
TIMKEN
MSE315BRHHTPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE315BRHHTPS
Cartridge Bearing; 3-15/16" Bore; 9-1/8" Outside Diameter; 5.7" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.626" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE315BR Insert; High Temperature Packing Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MSE315BRHHTPS
BDI部件号
22816484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE315BRHHTPS/p/22816484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992091208
重量 / Kilogram
24.04
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE315BR
密封
High Temperature Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
53
详细描述
Cartridge Bearing; 3-15/16" Bore; 9-1/8" Outside Diameter; 5.7" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.626" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE315BR Insert; High Temperature Packing Seal; Non-Expansion
外径
9.125 英寸 | 231.775 毫米
内圈长
3.626英寸 | 92.1毫米
壳体宽
5.7英寸 | 144.78毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米