TIMKEN
TIMKEN
MSE408BXHATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE408BXHATL
Cartridge Bearing; 4-1/2" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 6.4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.937" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE408BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
MSE408BXHATL
BDI部件号
20350617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE408BXHATL/p/20350617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992039576
重量 / Kilogram
32.5
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE408BX
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
71.65
详细描述
Cartridge Bearing; 4-1/2" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 6.4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.937" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE408BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
壳体宽
6.4英寸 | 162.56毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
内圈长
3.937英寸 | 100毫米
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米