TIMKEN
TIMKEN
MSE412BXHRSS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE412BXHRSS
Cartridge Bearing; 4-3/4" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; 7.2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE412BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion
制造商部件号
MSE412BXHRSS
BDI部件号
22817173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE412BXHRSS/p/22817173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992098054
重量 / Kilogram
49.05
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE412BX
密封
Single Lip Nitrile
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
108.13
详细描述
Cartridge Bearing; 4-3/4" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; 7.2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE412BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion
外径
11.625 英寸 | 295.275 毫米
壳体宽
7.2英寸 | 182.88毫米
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米


