TIMKEN
TIMKEN
MSE503BRHATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE503BRHATL
Cartridge Bearing; 5-3/16" Bore; 12-3/4" Outside Diameter; 7.4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4.626" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE503BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MSE503BRHATL
BDI部件号
20350691
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE503BRHATL/p/20350691
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992042620
重量 / Kilogram
57.58
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE503BR
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
126.83
详细描述
Cartridge Bearing; 5-3/16" Bore; 12-3/4" Outside Diameter; 7.4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4.626" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE503BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
5.188 英寸 | 131.775 毫米
外径
12.75 英寸 | 323.85 毫米
内圈长
4.626英寸 | 117.5毫米
壳体宽
7.4英寸 | 187.96毫米