TIMKEN
TIMKEN
MSM115BRHATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM115BRHATL
Cartridge Bearing; 115MM Bore; 266.7MM Outside Diameter; 162MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 100MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM115BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MSM115BRHATL
BDI部件号
20351047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM115BRHATL/p/20351047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992056818
重量 / Kilogram
32.66
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM115BR
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
71.94
详细描述
Cartridge Bearing; 115MM Bore; 266.7MM Outside Diameter; 162MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 100MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM115BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
内圈长
3.937英寸 | 100毫米
孔径
4.528 英寸 | 115 毫米
壳体宽
6.378英寸 | 162毫米