TIMKEN
TIMKEN
MSM120BRHKPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM120BRHKPS
Cartridge Bearing; 120MM Bore; 295.275MM Outside Diameter; 182MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 114.3MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM120BR Insert; Kevlar Packing Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MSM120BRHKPS
BDI部件号
22819723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM120BRHKPS/p/22819723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992079367
重量 / Kilogram
49.06
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM120BR
密封
Kevlar Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
108.16
详细描述
Cartridge Bearing; 120MM Bore; 295.275MM Outside Diameter; 182MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 114.3MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM120BR Insert; Kevlar Packing Seal; Non-Expansion
壳体宽
7.165英寸 | 182毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
11.625 英寸 | 295.275 毫米


