对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MSM150BRHHTPS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-SPLT-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneFlTODVOamMwTXpnME5UTTVOamM0TG1wd1p3fDQ5ZTc3OWUyNWUxNThiYzgyOGRjYmJlMTcxODI3OTcxZWRkMmIyYTI5OThmNWIwMWE5NTdkNmZiNmNmOTk2ZTE
22820275 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

MSM150BRHHTPS

描述

TIMKEN MSM150BRHHTPS

Cartridge Bearing; 150MM Bore; 336.55MM Outside Diameter; 202MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 123.8MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM150BR Insert; High Temperature Packing Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MSM150BRHHTPS

BDI部件号
22820275

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992084118
重量 / Kilogram
73.06
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM150BR
密封
High Temperature Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
161.07
详细描述
Cartridge Bearing; 150MM Bore; 336.55MM Outside Diameter; 202MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 123.8MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM150BR Insert; High Temperature Packing Seal; Non-Expansion
壳体宽
7.953英寸 | 202毫米
内圈长
4.874英寸 | 123.8毫米
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新