TIMKEN
TIMKEN
MSM260BXHFS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM260BXHFS
Cartridge Bearing; 260MM Bore; 495.3MM Outside Diameter; 248MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 170MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM260BX Insert; Felt Seal; Expansion
制造商部件号
MSM260BXHFS
BDI部件号
22827214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM260BXHFS/p/22827214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992116260
重量 / Kilogram
187.2
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM260BX
密封
Felt
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
412.7
详细描述
Cartridge Bearing; 260MM Bore; 495.3MM Outside Diameter; 248MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 170MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM260BX Insert; Felt Seal; Expansion
外径
19.5 英寸 | 495.3 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
内圈长
6.693英寸 | 170毫米
壳体宽
9.764英寸 | 248毫米