TIMKEN
TIMKEN
MSM60BXHHTPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM60BXHHTPS
Cartridge Bearing; 60MM Bore; 157.15MM Outside Diameter; 124MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 72.3MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM60BX Insert; High Temperature Packing Seal; Expansion
制造商部件号
MSM60BXHHTPS
BDI部件号
22821761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM60BXHHTPS/p/22821761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992097163
重量 / Kilogram
11.72
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM60BX
密封
High Temperature Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
25.84
详细描述
Cartridge Bearing; 60MM Bore; 157.15MM Outside Diameter; 124MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 72.3MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM60BX Insert; High Temperature Packing Seal; Expansion
壳体宽
4.882英寸 | 124毫米
内圈长
2.846英寸 | 72.3毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
6.187 英寸 | 157.15 毫米