TIMKEN
TIMKEN
MSM85BRHHTPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM85BRHHTPS
Cartridge Bearing; 85MM Bore; 203.2MM Outside Diameter; 152MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 89.7MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM85BR Insert; High Temperature Packing Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MSM85BRHHTPS
BDI部件号
22822321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM85BRHHTPS/p/22822321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992101969
重量 / Kilogram
19.04
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM85BR
密封
High Temperature Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
41.98
详细描述
Cartridge Bearing; 85MM Bore; 203.2MM Outside Diameter; 152MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 89.7MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM85BR Insert; High Temperature Packing Seal; Non-Expansion
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
内圈长
3.531英寸 | 89.7毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
壳体宽
5.984英寸 | 152毫米