NSK UCC205D1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-CCC2-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnelppOHhNRGcyTURVeE1qVTBNamMxTUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRME5ETWw5RU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNjE0OGJiMWI3ZDQ5ZmVmOTQ3YzY4MDAwZDAxNzA4ODgyNGQ2ZDgzNDIwMjViODg2NTRjNzhhYWU3Yjk0OGE3
1413389 套筒单元轴承 

NSK NSK

NSK UCC205D1

描述

NSK UCC205D1 ; 轴承/带座轴承

Cartridge Bearing; 25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 22MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 34.112MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC205D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

UCC205D1

BDI部件号
1413389

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205D1
密封
Contact
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
1.3
详细描述
Cartridge Bearing; 25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 22MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 34.112MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC205D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体宽
0.866英寸 | 22毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新