TIMKEN
TIMKEN
QAAMC13A207SEO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAAMC13A207SEO
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 5" Outside Diameter; 2.73" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.3" Length Thru Bore; Relubricatable; 22213 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
制造商部件号
QAAMC13A207SEO
BDI部件号
771929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAAMC13A207SEO/p/771929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450272209
重量 / Kilogram
5.339
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22213
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Collar | Double Set Screw | Urethane Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
12
详细描述
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 5" Outside Diameter; 2.73" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.3" Length Thru Bore; Relubricatable; 22213 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
内圈长
4.3英寸 | 109.22毫米
壳体宽
2.73英寸 | 69.342毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米