

TIMKEN
TIMKEN
QAAMC18A307SEO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAAMC18A307SEO
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3.45" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 5.18" Length Thru Bore; Relubricatable; 22218 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
制造商部件号
QAAMC18A307SEO
BDI部件号
771185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAAMC18A307SEO/p/771185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450272261
重量 / Kilogram
11.804
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Collar | Double Set Screw | Urethane Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
26
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3.45" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 5.18" Length Thru Bore; Relubricatable; 22218 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
内圈长
5.18英寸 | 131.572毫米
壳体宽
3.45英寸 | 87.63毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米