QAAMC22A408SM https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMICRTXXX-QAAMC-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJobE5pOHhNRFU0TmpJeE9Ea3lNakF4TkM5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZVVUZCVFVOZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWZjNjBiYzgyNjE1ZGQ3MDE3NjkyZDNlZDZmOTdmY2RkNjAyNjI2ZTM3YmRlMTM1M2M0ZDgxNmVmYzI1YjUxYQ
774273 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

QAAMC22A408SM

描述

TIMKEN QAAMC22A408SM

Cartridge Bearing; 4-1/2" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 4.27" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 22222 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

QAAMC22A408SM

BDI部件号
774273

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450310574
重量 / Kilogram
18.16
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Collar | Double Set Screw | Nitrile Rubber Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
40
详细描述
Cartridge Bearing; 4-1/2" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 4.27" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 22222 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
壳体宽
4.27英寸 | 108.458毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新