QAMC15A215SMT https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-CRT-QAMC-SMT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnMk15ODVPRE0wTlRFMk9EQTNOekV3TDBsT1JGUkpUVUpTUjFoWVdGOURVbFJmVVVGTlExOVRUVlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2ZTUwNmQ2ZDU5YTQ3MDIxODAzNTc3YWU5NzRkNmU2M2FiN2E5ZmFiN2Q5MzQ5YTRlYjA1NGI4MGI3M2JjNjU
21473151 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

QAMC15A215SMT

描述

TIMKEN QAMC15A215SMT

Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 3.14" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.62" Length Thru Bore; Relubricatable; 22215 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

QAMC15A215SMT

BDI部件号
21473151

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450399845
重量 / Kilogram
8.16
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Single Set Screw | Nitrile Rubber Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
18
详细描述
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 3.14" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.62" Length Thru Bore; Relubricatable; 22215 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
3.62英寸 | 91.948毫米
壳体宽
3.14英寸 | 79.756毫米
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新