QAMC20A100SET https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMICRTXXX-QAMC-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1l5OHhNRFU0TmpJeE9EWTFPVGczTUM5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZVVUZOUTE5RFExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNWI1YmViYWRkYTBlZGRiYjc3ZTVhMGEwZjZiOTFlYjA0YzRjZTUxNjU5YTIzNjVlZGI0NGUzODg0MWMxMmIx
792461 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

QAMC20A100SET

描述

TIMKEN QAMC20A100SET

Cartridge Bearing; 100MM Bore; 206.375MM Outside Diameter; 105.156MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 116.586MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22220 Insert; Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

QAMC20A100SET

BDI部件号
792461

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450293907
重量 / Kilogram
14.528
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Single Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
32
详细描述
Cartridge Bearing; 100MM Bore; 206.375MM Outside Diameter; 105.156MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 116.586MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22220 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
壳体宽
4.14英寸 | 105.156毫米
内圈长
4.59英寸 | 116.586毫米
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新