TIMKEN
TIMKEN
QMMC10J050STHT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMMC10J050STHT
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 104.775MM Outside Diameter; 62.23MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 72.898MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22210 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
QMMC10J050STHT
BDI部件号
22835133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMMC10J050STHT/p/22835133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450462532
重量 / Kilogram
2.685
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22210
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | High Temperature
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
8
详细描述
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 104.775MM Outside Diameter; 62.23MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 72.898MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22210 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
2.87英寸 | 72.898毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
壳体宽
2.45英寸 | 62.23毫米