TIMKEN
TIMKEN
QMMC13J065ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMMC13J065ST
Cartridge Bearing; 65MM Bore; 127MM Outside Diameter; 69.342MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 85.598MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22213 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
QMMC13J065ST
BDI部件号
784458
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMMC13J065ST/p/784458
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450077101
重量 / Kilogram
5.448
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22213
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | With Grub Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
12
详细描述
Cartridge Bearing; 65MM Bore; 127MM Outside Diameter; 69.342MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 85.598MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22213 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
3.37英寸 | 85.598毫米
壳体宽
2.73英寸 | 69.342毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米