QMMC13J208SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMICRTXXX-QMMC-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoa05TOHhNRFU0TmpJeE9EUTJNekkyTWk5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZVVTFOUTE5RlExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NWNmYmM3ZWNjNWIzNzNjZmUyYTg0ZjJlODllNGJiOTI1NGEzOTE4NWFlMDM0ZTZiODNjNDg0YmU2ZDIyZjcz
756589 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMMC13J208SB

描述

TIMKEN QMMC13J208SB

Cartridge Bearing; 2-1/2" Bore; 5" Outside Diameter; 2.73" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.37" Length Thru Bore; Relubricatable; 22213 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

QMMC13J208SB

BDI部件号
756589

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450077224
重量 / Kilogram
5.448
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22213
密封
Double Lip Contact
其它特点
Double Row | With Grub Screw | Nitrile Rubber Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
12
详细描述
Cartridge Bearing; 2-1/2" Bore; 5" Outside Diameter; 2.73" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.37" Length Thru Bore; Relubricatable; 22213 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.73英寸 | 69.342毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
3.37英寸 | 85.598毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新