TIMKEN
TIMKEN
QMMC15J211SN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMMC15J211SN
Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 3.14" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.62" Length Thru Bore; Relubricatable; 22215 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
QMMC15J211SN
BDI部件号
756593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMMC15J211SN/p/756593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450077590
重量 / Kilogram
8.172
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
18
详细描述
Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 3.14" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.62" Length Thru Bore; Relubricatable; 22215 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
壳体宽
3.14英寸 | 79.756毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
内圈长
3.62英寸 | 91.948毫米