TIMKEN
TIMKEN
QMMC18J080SEC
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMMC18J080SEC
Cartridge Bearing; 80MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 102.362MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22218 Insert; Double Lip Contact Seal; Expansion
制造商部件号
QMMC18J080SEC
BDI部件号
756698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMMC18J080SEC/p/756698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450077965
重量 / Kilogram
12.657
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Double Lip Contact
其它特点
Double Row | Viton Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
26
详细描述
Cartridge Bearing; 80MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 102.362MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22218 Insert; Double Lip Contact Seal; Expansion
内圈长
4.03英寸 | 102.362毫米
壳体宽
3.45英寸 | 87.63毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米