TIMKEN
TIMKEN
QMMC22J110SET
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMMC22J110SET
Cartridge Bearing; 110MM Bore; 222.25MM Outside Diameter; 108.458MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 140.462MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22222 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
QMMC22J110SET
BDI部件号
763519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMMC22J110SET/p/763519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450169134
重量 / Kilogram
18.16
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
40
详细描述
Cartridge Bearing; 110MM Bore; 222.25MM Outside Diameter; 108.458MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 140.462MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22222 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
壳体宽
4.27英寸 | 108.458毫米
内圈长
5.53英寸 | 140.462毫米