TIMKEN
TIMKEN
QMMC26J125SEM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMMC26J125SEM
Cartridge Bearing; 125MM Bore; 265.125MM Outside Diameter; 141.732MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 153.416MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
制造商部件号
QMMC26J125SEM
BDI部件号
781457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMMC26J125SEM/p/781457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450396547
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Nitrile Rubber Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
70
详细描述
Cartridge Bearing; 125MM Bore; 265.125MM Outside Diameter; 141.732MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 153.416MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
壳体宽
5.58英寸 | 141.732毫米
外径
10.438 英寸 | 265.125 毫米
孔径
4.921 英寸 | 125 毫米
内圈长
6.04英寸 | 153.416毫米