QMMC26J415ST https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMICRTXXX-QMMC-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoa05TOHhNRFU0TmpJeE9EUTJNekkyTWk5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZVVTFOUTE5RlExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NWNmYmM3ZWNjNWIzNzNjZmUyYTg0ZjJlODllNGJiOTI1NGEzOTE4NWFlMDM0ZTZiODNjNDg0YmU2ZDIyZjcz
781462 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMMC26J415ST

描述

TIMKEN QMMC26J415ST

Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 5.58" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 6.04" Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

QMMC26J415ST

BDI部件号
781462

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450396851
重量 / Kilogram
1.816
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
70
详细描述
Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 5.58" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 6.04" Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
6.04英寸 | 153.416毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
外径
10.438 英寸 | 265.125 毫米
壳体宽
5.58英寸 | 141.732毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新