TIMKEN
TIMKEN
QMMC34J608SET
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMMC34J608SET
Cartridge Bearing; 6-1/2" Bore; 13-9/16" Outside Diameter; 7.13" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 8.43" Length Thru Bore; Relubricatable; 22234 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
QMMC34J608SET
BDI部件号
788569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMMC34J608SET/p/788569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450397896
重量 / Kilogram
2.724
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22234
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
343
详细描述
Cartridge Bearing; 6-1/2" Bore; 13-9/16" Outside Diameter; 7.13" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 8.43" Length Thru Bore; Relubricatable; 22234 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
内圈长
8.43英寸 | 214.122毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
壳体宽
7.13英寸 | 181.102毫米
外径
13.563 英寸 | 344.5 毫米