TIMKEN
TIMKEN
QVMC11V050SET
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVMC11V050SET
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 115.087MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 79.756MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22211 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
QVMC11V050SET
BDI部件号
791171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVMC11V050SET/p/791171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450190589
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
M06288
安装形式
V Lock
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22211
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Single Nut
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
QAAPX20A400SEM
重量/磅
10
详细描述
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 115.087MM Outside Diameter; 55.372MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 79.756MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22211 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
外径
4.531 英寸 | 115.087 毫米
壳体宽
2.18英寸 | 55.372毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
3.14英寸 | 79.756毫米