QVMC11V115SET https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-QVMC-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoa055OHhNRFU0TURRME5UQXpOalUzTkM5SlRrUlVTVTFEVWxSWVdGaGZVVlpOUTE5V1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzZjNjcwZmJlMDlkNGY0OGRhNzU4OWQ4ZDU1OTU3MWE3MTA1YzZkMDg5MWY4OTk3NmYxNmY0NzJmMjhkNjlhYw
764062 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVMC11V115SET

描述

TIMKEN QVMC11V115SET

Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-17/32" Outside Diameter; 2.18" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.14" Length Thru Bore; Relubricatable; 22211 Insert; Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

QVMC11V115SET

BDI部件号
764062

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450190565
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
M06288
安装形式
V Lock
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22211
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Single Nut
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
QAAPX20A312SEM
重量/磅
10
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-17/32" Outside Diameter; 2.18" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.14" Length Thru Bore; Relubricatable; 22211 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
内圈长
3.14英寸 | 79.756毫米
外径
4.531 英寸 | 115.087 毫米
壳体宽
2.18英寸 | 55.372毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新