QVMC17V215SET https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMICRTXXX-QVMC-VL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJobE55OHhNRFU0TURrNE16TTRNakEwTmk5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZVVlpOUTE5V1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNGYzZDAyNGE2ZDkxODkyOTQ4NGI3ZmI0OTFmNzcwY2ExNzc4M2RjMmUzN2YyNWM1OTViY2NmMWY5MDRjNjdm
786637 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVMC17V215SET

描述

TIMKEN QVMC17V215SET

Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 2.95" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.33" Length Thru Bore; Relubricatable; 22217 Insert; Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

QVMC17V215SET

BDI部件号
786637

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450246644
重量 / Kilogram
9.105
Product Group - BDI
M06288
安装形式
V Lock
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Single Nut
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
26
详细描述
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 2.95" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.33" Length Thru Bore; Relubricatable; 22217 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
壳体宽
2.95英寸 | 74.93毫米
内圈长
3.33英寸 | 84.582毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新