QVMC20V080SET https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMICRTXXX-QVMC-VL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJobE55OHhNRFU0TURrNE16TTRNakEwTmk5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZVVlpOUTE5V1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNGYzZDAyNGE2ZDkxODkyOTQ4NGI3ZmI0OTFmNzcwY2ExNzc4M2RjMmUzN2YyNWM1OTViY2NmMWY5MDRjNjdm
791294 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVMC20V080SET

描述

TIMKEN QVMC20V080SET

Cartridge Bearing; 80MM Bore; 206.375MM Outside Diameter; 85.598MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 95.25MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22220 Insert; Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

QVMC20V080SET

BDI部件号
791294

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450198998
重量 / Kilogram
15.005
Product Group - BDI
M06288
安装形式
V Lock
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Single Nut
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
32
详细描述
Cartridge Bearing; 80MM Bore; 206.375MM Outside Diameter; 85.598MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 95.25MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22220 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
壳体宽
3.37英寸 | 85.598毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新