QVMC20V304ST https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-QVMC-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoa055OHhNRFU0TURRME5UQXpOalUzTkM5SlRrUlVTVTFEVWxSWVdGaGZVVlpOUTE5V1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzZjNjcwZmJlMDlkNGY0OGRhNzU4OWQ4ZDU1OTU3MWE3MTA1YzZkMDg5MWY4OTk3NmYxNmY0NzJmMjhkNjlhYw
766220 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVMC20V304ST

描述

TIMKEN QVMC20V304ST

Cartridge Bearing; 3-1/4" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 3.37" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 22220 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

QVMC20V304ST

BDI部件号
766220

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450190343
重量 / Kilogram
14.728
Product Group - BDI
M06288
安装形式
V Lock
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Single Nut
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
QAAPX20A312SM
重量/磅
32
详细描述
Cartridge Bearing; 3-1/4" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 3.37" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 22220 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
壳体宽
3.37英寸 | 85.598毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新