TIMKEN
TIMKEN
QVMC22V311ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVMC22V311ST
Cartridge Bearing; 3-11/16" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 3.85" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.13" Length Thru Bore; Relubricatable; 22222 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
QVMC22V311ST
BDI部件号
765349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVMC22V311ST/p/765349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450190374
重量 / Kilogram
19.107
Product Group - BDI
M06288
安装形式
V Lock
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Single Nut
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
QVMC22V311ST
重量/磅
40
详细描述
Cartridge Bearing; 3-11/16" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 3.85" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.13" Length Thru Bore; Relubricatable; 22222 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
内圈长
4.13英寸 | 104.902毫米
壳体宽
3.85英寸 | 97.79毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米