QVMC26V115SET https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMICRTXXX-QVMC-VL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJobE55OHhNRFU0TURrNE16TTRNakEwTmk5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZVVlpOUTE5V1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNGYzZDAyNGE2ZDkxODkyOTQ4NGI3ZmI0OTFmNzcwY2ExNzc4M2RjMmUzN2YyNWM1OTViY2NmMWY5MDRjNjdm
771342 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVMC26V115SET

描述

TIMKEN QVMC26V115SET

Cartridge Bearing; 115MM Bore; 265.125MM Outside Diameter; 104.394MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 147.828MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

QVMC26V115SET

BDI部件号
771342

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450291934
重量 / Kilogram
20.43
Product Group - BDI
M06288
安装形式
V Lock
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Single Nut
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
52
详细描述
Cartridge Bearing; 115MM Bore; 265.125MM Outside Diameter; 104.394MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 147.828MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
孔径
4.528 英寸 | 115 毫米
外径
10.438 英寸 | 265.125 毫米
壳体宽
4.11英寸 | 104.394毫米
内圈长
5.82英寸 | 147.828毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新