QVVMC17V075SEB https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMICRTXXX-QVVMC-VL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNE9TOHhNRFU0TURRME5EZzNNamN6TkM5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZVVlpXVFVOZlZreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGZkMTAxMzI0MGJmZWEwNDUyNjVkOTNlMjFhYzEzZGNiNzcxYTdhNzlmM2MwMzNhM2U3MThjZTFhNzJiMTQwYg
769911 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVVMC17V075SEB

描述

TIMKEN QVVMC17V075SEB

Cartridge Bearing; 75MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 74.93MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 106.172MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22217 Insert; Double Lip Contact Seal; Expansion

制造商部件号

QVVMC17V075SEB

BDI部件号
769911

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450244183
重量 / Kilogram
9.541
Product Group - BDI
M06288
安装形式
V Lock
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217
密封
Double Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
26
详细描述
Cartridge Bearing; 75MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 74.93MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 106.172MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22217 Insert; Double Lip Contact Seal; Expansion
壳体宽
2.95英寸 | 74.93毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
4.18英寸 | 106.172毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新