TIMKEN
TIMKEN
QVVMC26V407SO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVMC26V407SO
Cartridge Bearing; 4-7/16" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 4.11" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 7.02" Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
QVVMC26V407SO
BDI部件号
791752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVMC26V407SO/p/791752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450235426
重量 / Kilogram
23.61
Product Group - BDI
M06288
安装形式
V Lock
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Nut | Urethane Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
52
详细描述
Cartridge Bearing; 4-7/16" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 4.11" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 7.02" Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
4.11英寸 | 104.394毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
7.02英寸 | 178.308毫米
外径
10.438 英寸 | 265.125 毫米